Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatkarton 380g/qm 68x96cm mittelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plakatkarton 380g/qm 68x96cm mittelblau
Plakatkarton 380g/qm 68x96cm mittelblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU1001533
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     1001533
EAN/GTIN:
     4008525508052
Suchbegriffe:
Plakatkarton
Plakatpapier
plakatkarton 380g
plakatkarton
  • Plakatkarton 380 g/qm
  • einseitig gefärbt
  • mit heller Rückseite
  • hohe Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
68x96cm
Breite:
680 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
960 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
380 g/qm
Weitere Suchbegriffe: plakatkarton blau, Bastelkarton, Farbkarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,78*
€ 35,4382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,04*
€ 34,5576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,76*
€ 33,0344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,36*
€ 31,3684
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,77*
€ 30,6663
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,65*
€ 30,5235
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,72*
€ 24,6568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.