Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatkarton 380g/qm 68x96cm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plakatkarton 380g/qm 68x96cm weiß
Plakatkarton 380g/qm 68x96cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#URSU1001500
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     1001500
EAN/GTIN:
     4008525507949
Suchbegriffe:
Plakatkarton
Plakatpapier
plakatkarton weiß
plakatkarton
  • Plakatkarton 380 g/qm
  • einseitig gefärbt
  • mit heller Rückseite
  • hohe Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
68x96cm
Breite:
680 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
960 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
380 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelkarton, Farbkarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,68*
€ 35,3192
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,10*
€ 34,629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,00*
€ 33,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,70*
€ 30,583
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,57*
€ 30,4283
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,67*
€ 24,5973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.