Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen 32mm Gehrung A2 silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapprahmen 32mm Gehrung A2 silber eloxiert
Klapprahmen 32mm Gehrung A2 silber eloxiert
Klapprahmen 32mm Gehrung A2 silber eloxiert
Klapprahmen 32mm Gehrung A2 silber eloxiert
Klapprahmen 32mm Gehrung A2 silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     467-#UPDAUCN325N0A2X1000
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UCN325N0A2X1000
EAN/GTIN:
     8698473439650
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
  • Ideal für alle Posterformate!
  • Oberprofile silber eloxiert
  • Rückwand aus Polystyrol
  • Vordere Plakatabdeckung aus entspiegeltem PET
  • Sondermaße und RAL Farben auf Anfrage
  • Maximalformat bei Klapprahmen 25 mm: 1200 x 2000 mm
  • Maximalformat bei Klapprahmen 32 mm: 1350 x 2500 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Anzahl der Fächer:
1
Ausführung:
einseitig
Ausrichtung:
hoch/quer
Bruttogewicht:
1.5000 kg
Farbe:
silber
für Format:
A2
Marke:
Update Displays
Material:
Aluminium
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a2, klapprahmen, klapprahmen update displays, Bilderrahmen, Plakathalter, Plakatrahmen, Posterrahmen, Prospekhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,17*
€ 28,64*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 45,44*
€ 61,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
update displays
6100108
ab € 13,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.