Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyFix-Klapprahmen 25mm Gehrung A2 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EasyFix-Klapprahmen 25mm Gehrung A2 silber
EasyFix-Klapprahmen 25mm Gehrung A2 silber
EasyFix-Klapprahmen 25mm Gehrung A2 silber
EasyFix-Klapprahmen 25mm Gehrung A2 silber
Artikel-Nr.:
     467-#UPDAUCN255N0A2X5047
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UCN255N0A2X5047
EAN/GTIN:
     8698473775833
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
  • 25 mm Profil / Gehrung
  • Ideal für alle glatten Flächen - auspacken, ankleben - Plakat einlegen - fertig!
  • Sekundenschnelle Montage ohne Werkzeug
  • Sicherer Halt dank hochwertigem Spiegel-Klebeband
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Anzahl der Fächer:
1
Ausführung:
einseitig
Ausrichtung:
hoch/quer
Bruttogewicht:
1.2300 kg
Farbe:
silber
für Format:
A2
Marke:
Update Displays
Material:
Aluminium
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a2, klapprahmen, klapprahmen update displays, Bilderrahmen, Plakathalter, Plakatrahmen, Posterrahmen, Prospekhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 21,85*
€ 32,66*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 44,77*
€ 60,53*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.