Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyFix-Klapprahmen 25mm Gehrung A0 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EasyFix-Klapprahmen 25mm Gehrung A0 silber
EasyFix-Klapprahmen 25mm Gehrung A0 silber
EasyFix-Klapprahmen 25mm Gehrung A0 silber
EasyFix-Klapprahmen 25mm Gehrung A0 silber
Artikel-Nr.:
     467-#UPDAUCN255N0A0X5626
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UCN255N0A0X5626
EAN/GTIN:
     8698473569234
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
  • 25 mm Profil / Gehrung
  • Ideal für alle glatten Flächen - auspacken, ankleben - Plakat einlegen - fertig!
  • Sekundenschnelle Montage ohne Werkzeug
  • Sicherer Halt dank hochwertigem Spiegel-Klebeband
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Anzahl der Fächer:
1
Ausführung:
einseitig
Ausrichtung:
hoch/quer
Bruttogewicht:
4.4200 kg
Farbe:
silber
für Format:
A0
Marke:
Update Displays
Material:
Aluminium
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a0, klapprahmen, klapprahmen update displays, Bilderrahmen, Plakathalter, Plakatrahmen, Posterrahmen, Prospekhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 58,77*
€ 82,42*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 136,47*
€ 175,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.