| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#UPDAUCN25510A3x2000 Herst.-Nr.: UCN25510A3x2000 EAN/GTIN: 8698473819827 |
| |
|
| | |
| - Exklusiver Rahmen in unterschiedlicher Farbgestaltung
- Ecken auf Gehrung
- Ideal für Posterformat DIN A4 bis DIN A0
- Sondermaße auf Anfrage
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Innenbereich | Anzahl der Fächer: | 1 | Ausrichtung: | hoch/quer | Bruttogewicht: | 0.8300 kg | Farbe: | schwarz | für Format: | A3 | Marke: | Update Displays |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 10,34* | € 16,54* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 16,78* | € 24,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22,39* | € 31,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|