Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen 25mm Gehrung A2 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapprahmen 25mm Gehrung A2 schwarz
Klapprahmen 25mm Gehrung A2 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#UPDAUCN25510A2X2000
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UCN25510A2X2000
EAN/GTIN:
     8698473819834
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
  • Exklusiver Rahmen in unterschiedlicher Farbgestaltung
  • Ecken auf Gehrung
  • Ideal für Posterformat DIN A4 bis DIN A0
  • Sondermaße auf Anfrage
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Anzahl der Fächer:
1
Ausrichtung:
hoch/quer
Bruttogewicht:
1.2300 kg
Farbe:
schwarz
für Format:
A2
Marke:
Update Displays
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a2, klapprahmen, klapprahmen update displays, Bilderrahmen, Plakathalter, Plakatrahmen, Posterrahmen, Prospekhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.