Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FireProtection-Klapprahmen 25mm Gehrung A3 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FireProtection-Klapprahmen 25mm Gehrung A3 silber
FireProtection-Klapprahmen 25mm Gehrung A3 silber
FireProtection-Klapprahmen 25mm Gehrung A3 silber
FireProtection-Klapprahmen 25mm Gehrung A3 silber
FireProtection-Klapprahmen 25mm Gehrung A3 silber
Artikel-Nr.:
     467-#UPDAUCFR255NA3X2000
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UCFR255NA3X2000
EAN/GTIN:
     8698473783852
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
  • Klapprahmen für den Einsatz in öffentlichen Räumen
  • Schutzfolie aus B1 zertifiziertem PET, 0,75 mm stark
  • Rahmen mit Zertifikat
  • Sondermaße auf Anfrage
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Anzahl der Fächer:
1
Ausführung:
einseitig
Ausrichtung:
hoch/quer
Bruttogewicht:
0.7600 kg
Farbe:
silber
für Format:
A3
Marke:
Update Displays
Material:
Aluminium
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a3, klapprahmen, klapprahmen update displays, Bilderrahmen, öffentlicher, Plakathalter, Plakatrahmen, Posterrahmen, Prospekhalter, Raum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,56*
€ 30,77*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 41,43*
€ 56,38*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.