Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werbe-Fahrradständer MultiBoard wasserfester Klapprahmen 25mm DIN A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werbe-Fahrradständer MultiBoard wasserfester Klapprahmen 25mm DIN A1
Werbe-Fahrradständer MultiBoard wasserfester Klapprahmen 25mm DIN A1
Werbe-Fahrradständer MultiBoard wasserfester Klapprahmen 25mm DIN A1
Werbe-Fahrradständer MultiBoard wasserfester Klapprahmen 25mm DIN A1
Werbe-Fahrradständer MultiBoard wasserfester Klapprahmen 25mm DIN A1
Artikel-Nr.:
     467-#UPDAPRJ0101562
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     PRJ0101562
EAN/GTIN:
     8698473931963
Suchbegriffe:
Werbe-Fahrradständer
werbe fahrradständer
  • Stabiler Bogen-Doppelparker aus verzinktem Stahlrohr
  • Ein- oder doppelseitige Radeinstellung mit bis zu 55 mm Reifenbreite
  • Kombination mit wasserfesten DIN A1 Klapprahmen für zusätzliche Plakatwerbung
  • Mobil dank Transportrollen
Weitere Informationen:
Anzahl der Abstellplätze:
2
Besonderheiten:
mit Werbetafel
Breite:
1120 mm
Bruttogewicht:
17.1 kg
Farbe:
silber
für Reifenbreite:
55 mm
Höhe:
915 mm
Marke:
Update Displays
Material:
Metall
Tiefe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Abstellbügel, Bügelständer, Fahrradhalter, Fahrradständer, Werbeständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,31*
€ 440,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,96*
€ 436,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,40*
€ 427,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,59*
€ 401,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 327,12*
€ 389,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,08*
€ 342,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.