Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientasche wasserfest für Klapprahmen A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folientasche wasserfest für Klapprahmen A1
Folientasche wasserfest für Klapprahmen A1
Artikel-Nr.:
     467-#UPDA6100105
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     6100105
EAN/GTIN:
     4260746870350
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
  • Wasserfeste Folientasche für Klapprahmen
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
Hochformat
Besonderheiten:
Für Plakatständer, zum Beschreiben mit Kreidemarkern, geeignet für Innen und Außen
Breite:
594 mm
Farbe:
transparent
für Format:
A1
Höhe:
841 mm
Marke:
Update Display
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a1, klapprahmen, klapprahmen update displays, Bilderrahmen, Einlegefolie, Plakatrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.