Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr Pop ULX 28,5cm blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanduhr Pop ULX 28,5cm blue
Wanduhr Pop ULX 28,5cm blue
Wanduhr Pop ULX 28,5cm blue
Artikel-Nr.:
     467-#UNIL400094560
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400094560
EAN/GTIN:
     3595560024070
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
unilux wanduhr
wand-uhren pendel
  • Umriss aus ABS
  • Schutz des Zifferblatts aus Glas
  • Durchmesser: 28,5 cm
  • funktioniert mit einer Batterie AA 1,5 V (beigefügt)
Weitere Informationen:
ANSI:
AA
Art der Uhr:
Wanduhr
Batteriebetrieb:
ja
Durchmesser:
285 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blue
funkgesteuert:
nein
IEC:
LR06
Marke:
Unilux
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, Bürouhr, geräuschlos, lautlos, Quarzuhr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 9,21*
€ 14,04*
Lager 467
9
€ 5,87*
ab € 9,73*
€ 14,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.