Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR890008 Herst.-Nr.: 890008 EAN/GTIN: 4024158239392 |
| |
|
| | |
| - Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen auffällig und übersichtlich.
- Das Blatt ist mit einem Handgriff schnell ausgewechselt.
- selbstklebende Ausführung, oben offen
Weitere Informationen: | | Breite: | 450 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 20 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 610 mm | Marke: | Ultradex | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, selbstklebe-taschen a2, selbstklebe taschen, selbstklebetaschen ultradex, Dokumententasche, Informationstasche, Rahmentasche, Selbstklebetasche |
| | |
| |