Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR889107 Herst.-Nr.: 889107 EAN/GTIN: 4024158021751 |
| |
|
| | |
| - Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen auffällig und übersichtlich
- Benutzen Sie für bestimmte Themen immer die gleichen Farben. So werden Änderungen besser wahrgenommen und sofort gelesen.
- Das Blatt ist mit einem Handgriff blitzschnell ausgewechselt.
- Lästiges Suchen und Nachkaufen von Magneten, umständliches Entfernen von Kleberesten oder die ärgerlichen Einstiche von Pinn-Nadeln in der Wand gehören der Vergangenheit an.
- Die magnetische Ultradex Infotasche haftet auf allen eisenhaltigen Metalloberflächen. Für sonstige glatte Flächen gibt es die Infotaschen selbstklebend oder neu auch die adhäsiven Infotaschen
- Die Infotaschen sind voll funktionsfähig im Temperaturbereich von -25 bis +60 Grad C
- einfacher, blitzschneller Blattwechsel
- extra starke Haftkraft, rundum geschlossen
- nicht reflektierende Frontfolie
- UV-beständig, leicht zu reinigen
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A3 | Breite: | 320 mm | Farbe: | blau | Farbname: | blau | für Format: | A3 | Höhe: | 10 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 440 mm | Marke: | Ultradex | Packungsinhalt: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a3, magnetrahmen, Dokumentenhalter, Dokumententasche, Infohülle, Infotasche, magnetisch, Sichtrahmen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,00* | € 13,06* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 9,38* | € 13,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 9,71* | € 14,00* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 9,77* | € 14,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 12,90* | € 18,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|