Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche mit Ausschnitt A3 hoch BxH 312x435mm selbstklebend VE=1 Stück schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infotasche mit Ausschnitt A3 hoch BxH 312x435mm selbstklebend VE=1 Stück schwarz
Infotasche mit Ausschnitt A3 hoch BxH 312x435mm selbstklebend VE=1 Stück schwarz
Infotasche mit Ausschnitt A3 hoch BxH 312x435mm selbstklebend VE=1 Stück schwarz
Infotasche mit Ausschnitt A3 hoch BxH 312x435mm selbstklebend VE=1 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR880211
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     880211
EAN/GTIN:
     4024158525778
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
selbstklebe-taschen a3
  • Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen auffällig und übersichtlich.
  • Das Blatt ist mit einem Handgriff schnell ausgewechselt.
  • Für sonstige glatte Flächen gibt es die Infotaschen selbstklebend.
  • Mit großem Ausschnitt für handschriftliche Eintragungen direkt auf dem Blatt.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3 hoch
Breite:
312 mm
Farbe:
schwarz
Haftklebung:
permanent
Höhe:
435 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ultradex
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: selbstklebe taschen, selbstklebetaschen ultradex, Dokumententasche, Informationstasche, Rahmentasche, Selbstklebetasche, Sichttasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,72*
€ 11,44*
3 Tage
24
€ 8,50*
ab € 7,86*
€ 11,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.