Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR879507 Herst.-Nr.: 879507 EAN/GTIN: 4024158021409 |
| |
|
| | |
| - Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen auffällig und übersichtlich.
- Das Blatt ist mit einem Handgriff schnell ausgewechselt.
- Für sonstige glatte Flächen gibt es die Infotaschen selbstklebend.
- Mit großem Ausschnitt für handschriftliche Eintragungen direkt auf dem Blatt.
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 225 mm | Farbe: | blau | Haftklebung: | permanent | Höhe: | 312 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Ultradex | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, magnetrahmen a4 blau ultradex, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Dokumententasche, Informationstasche, Rahmentasche, Selbstklebetasche, Sichttasche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 23,55* | € 32,33* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 23,73* | € 32,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,71* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|