Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche mit Ausschnitt A4 hoch BxH 225x312mm selbstklebend VE=5 Stück grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Infotasche mit Ausschnitt A4 hoch BxH 225x312mm selbstklebend VE=5 Stück grün
Infotasche mit Ausschnitt A4 hoch BxH 225x312mm selbstklebend VE=5 Stück grün
Infotasche mit Ausschnitt A4 hoch BxH 225x312mm selbstklebend VE=5 Stück grün
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR879501
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     879501
EAN/GTIN:
     4024158021386
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
selbstklebetaschen a4 ultradex
  • Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen auffällig und übersichtlich.
  • Das Blatt ist mit einem Handgriff schnell ausgewechselt.
  • Für sonstige glatte Flächen gibt es die Infotaschen selbstklebend.
  • Mit großem Ausschnitt für handschriftliche Eintragungen direkt auf dem Blatt.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Farbe:
grün
Haftklebung:
permanent
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
312 mm
Marke:
Ultradex
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen a4, Dokumententasche, Informationstasche, Rahmentasche, Selbstklebetasche, Sichttasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 23,33*
€ 32,49*
2 Tage
10
€ 8,50*
ab € 23,81*
€ 32,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,49*
€ 38,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,10*
€ 38,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,59*
€ 36,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,26*
€ 34,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,16*
€ 33,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,15*
€ 33,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,33*
€ 27,76
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,666* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.