Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotaschenwanne mit Bohrungen 315x228mm für DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infotaschenwanne mit Bohrungen 315x228mm für DIN A4
Infotaschenwanne mit Bohrungen 315x228mm für DIN A4
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR8741
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     8741
EAN/GTIN:
     4024158199979
Suchbegriffe:
Dokumententaschenwanne
Infotaschentafel
Magnettafel
Magnetwand
  • Mit Hilfe der Infotaschenwanne können Sie überall die Vorteile der magnetischen Infotasche nutzen.
  • Die robuste Metallwanne wird an die Wand geschraubt und dient als Träger für die Infotasche.
  • Je nach Untergrund ist auch eine Befestigung mit Selbstklebeband möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
315 mm
Farbe:
verzinkt
Farbname:
verzinkt
Höhe:
228 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ultradex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,01*
€ 17,84*
6 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 12,12*
€ 18,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.