Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datumstreifen Nachrüstsatz H10mm Strichabstand 5mm Sa/So 2020 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datumstreifen Nachrüstsatz H10mm Strichabstand 5mm Sa/So 2020 rot
Datumstreifen Nachrüstsatz H10mm Strichabstand 5mm Sa/So 2020 rot
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR860720
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     860720
EAN/GTIN:
     4024158831466
Suchbegriffe:
8607
Beschriftungsleiste
Beschriftungsstreifen
Skala
  • Nachrüstsatz mit Datumstreifen mit farbig markierten Sonn- und Feiertagen ohne Magnetschienene
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Bruttogewicht:
0.6 kg
Farbe:
rot
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
150 mm
Marke:
Ultradex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.