Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datumstreifen magnetisch H10mm Strichabstand 5mm Sa/So 2021 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datumstreifen magnetisch H10mm Strichabstand 5mm Sa/So 2021 grün
Datumstreifen magnetisch H10mm Strichabstand 5mm Sa/So 2021 grün
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR860121
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     860121
EAN/GTIN:
     4063722054764
Suchbegriffe:
8601
Beschriftungsleiste
Beschriftungsstreifen
Skala
  • Datumstreifen mit farbig markierten Sonn- und Feiertagen in einer Magnetschiene
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.8000 kg
Farbe:
grün
Höhe:
20 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
160 mm
Marke:
Ultradex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.