Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkarten für 34mm Einsteckschiene 420x297mm blau VE=5 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einsteckkarten für 34mm Einsteckschiene 420x297mm blau VE=5 Bogen
Einsteckkarten für 34mm Einsteckschiene 420x297mm blau VE=5 Bogen
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR853907
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     853907
EAN/GTIN:
     4024158795287
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
einsteckkarte magnet c-profil blau
einsteckkarte magnet c-profil
  • Einsteckkarten für magnetische Schienen vorperforiert
  • Beschriftung per Hand oder Schreibmaschine
  • Beschriftung per Drucker ist nur bedingt möglich!
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
350 mm
Marke:
Ultradex
Material:
Karton
Packungsinhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungskarte, Einsteckkarten, Einsteckschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 16,82*
€ 24,04*
3 Tage
2
€ 8,50*
ab € 17,07*
€ 24,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,04*
€ 28,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,22*
€ 26,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,14*
€ 25,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,56*
€ 24,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,55*
€ 24,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,82*
€ 20,02
pro Packung
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 3,364* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.