Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkarten für 20mm Einsteckschiene 60x17mm VE=170 Stück grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einsteckkarten für 20mm Einsteckschiene 60x17mm VE=170 Stück grau
Einsteckkarten für 20mm Einsteckschiene 60x17mm VE=170 Stück grau
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR847409
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     847409
EAN/GTIN:
     4024158017372
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
einsteckkarte magnet c-profil
  • Einsteckkarten für magnetische Schienen vorperforiert
  • Beschriftung per Hand oder Schreibmaschine
  • Beschriftung per Drucker ist nur bedingt möglich!
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
350 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungskarte, Einsteckkarten, Einsteckschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,06*
€ 10,70*
3 Tage
21
€ 8,50*
ab € 7,18*
€ 10,84*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
1 Packung enthält 170 Stück (ab € 0,04153* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.