Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkarten für 20mm Einsteckschiene 50x17mm VE=170 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einsteckkarten für 20mm Einsteckschiene 50x17mm VE=170 Stück blau
Einsteckkarten für 20mm Einsteckschiene 50x17mm VE=170 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR847307
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     847307
EAN/GTIN:
     4024158017228
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
einsteckkarte magnet c-profil blau
einsteckkarte magnet c-profil
  • Einsteckkarten für magnetische Schienen vorperforiert
  • Beschriftung per Hand oder Schreibmaschine
  • Beschriftung per Drucker ist nur bedingt möglich!
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
350 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungskarte, Einsteckkarten, Einsteckschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,66*
€ 8,65*
3 Tage
32
pro Packung
€ 8,50*
ab € 5,77*
€ 8,78*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 9,67*
€ 14,37*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
1 Packung enthält 170 Stück (ab € 0,0333* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.