Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkarten für 9,5mm Einsteckschiene 40x7,5mm VE=420 Stück hellgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einsteckkarten für 9,5mm Einsteckschiene 40x7,5mm VE=420 Stück hellgrün
Einsteckkarten für 9,5mm Einsteckschiene 40x7,5mm VE=420 Stück hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR846801
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     846801
EAN/GTIN:
     4024158016511
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
einsteckkarte magnet c-profil
  • Einsteckkarten für magnetische Schienen vorperforiert
  • Beschriftung per Hand oder Schreibmaschine
  • Beschriftung per Drucker ist nur bedingt möglich!
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Farbe:
hellgrün
Farbname:
hellgrün
Höhe:
7.5 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
350 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungskarte, Einsteckkarten, Einsteckschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,41*
€ 7,04*
3 Tage
6
€ 8,50*
ab € 4,50*
€ 7,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
1 Packung enthält 420 Stück (ab € 0,0105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.