Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageleiste zum Einhängen in Alu-Rahmen 1000x35mm silberfarbig eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablageleiste zum Einhängen in Alu-Rahmen 1000x35mm silberfarbig eloxiert
Ablageleiste zum Einhängen in Alu-Rahmen 1000x35mm silberfarbig eloxiert
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR8463
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     8463
EAN/GTIN:
     4024158217512
Suchbegriffe:
Ablageleiste
Stiftablage
Stiftleiste
  • Ablageleiste aus eloxiertem Aluminium zum einhängen in den Tafelrahmen
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ultradex
Tiefe:
35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.