Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageleiste zum Einhängen in Alu-Rahmen 400x35mm silberfarbig eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablageleiste zum Einhängen in Alu-Rahmen 400x35mm silberfarbig eloxiert
Ablageleiste zum Einhängen in Alu-Rahmen 400x35mm silberfarbig eloxiert
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR8421
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     8421
EAN/GTIN:
     4024158011295
Suchbegriffe:
Ablageleiste
Stiftablage
Stiftleiste
  • Ablageleiste aus eloxiertem Aluminium zum einhängen in den Tafelrahmen
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
20 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
400 mm
Marke:
Ultradex
Tiefe:
35 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 17,90*
€ 27,06*
8 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 20,10*
€ 28,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.