Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetisches Band 250x19x2mm VE=4 Stück dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Magnetisches Band 250x19x2mm VE=4 Stück dunkelblau
Magnetisches Band 250x19x2mm VE=4 Stück dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR841107
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     841107
EAN/GTIN:
     4024158014883
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
  • Magnetisches Band zum Markieren und Kennzeichnen
  • Höhe 19mm
  • Länge 250mm
  • Packung mit 4 Bändern
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Farbname:
dunkelblau
Höhe:
19 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
250 mm
Marke:
Ultradex
Packungsinhalt:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: magnetband blau, magnetband, magnetband beschriftbar, Magnet, Markierungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,01*
€ 22,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,46*
€ 21,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,21*
€ 20,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,65*
€ 18,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,16*
€ 14,47
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultradex
841101
ab € 12,34*
Ähnlich
Ultradex
841104
ab € 12,26*
Ähnlich
Ultradex
841105
ab € 12,32*
Ähnlich
Ultradex
841106
ab € 12,36*
Ähnlich
Ultradex
841108
ab € 12,26*
Ähnlich
Ultradex
841111
ab € 12,26*
Ähnlich
Ultradex
841113
ab € 12,26*
Ähnlich
Ultradex
841115
ab € 12,37*
Ähnlich
Ultradex
841116
ab € 12,28*
Ähnlich
Ultradex
841118
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.