Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Symbole Rechteck 19x9mm VE=20 Stück zitrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetische Symbole Rechteck 19x9mm VE=20 Stück zitrone
Magnetische Symbole Rechteck 19x9mm VE=20 Stück zitrone
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR840815
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     840815
EAN/GTIN:
     4024158014593
Suchbegriffe:
Landkarte
Landkarten-Tafel
Landkartentafel
Hinweismagnet
  • Magnetische Symbole zum Markieren und Kennzeichnen
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
zitrone
Form:
rechteckig
GPSR:
Ultradex Planungsgeräte GmbH, Waldshuter Str., 25, 79713, Bad Säckingen, Deutschland, www.ultradex.com, info@ultradex.com, +49 77617045
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
150 mm
Marke:
Ultradex
Produktbezeichnung:
Magnetische Symbole
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 0,3595*
€ 0,5405*
3 Tage
240
20
€ 8,50*
ab € 0,3885*
€ 0,5885*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,5405*
€ 0,6432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5005*
€ 0,5956
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4595*
€ 0,54681
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,3595*
€ 0,42781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 10,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.