Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Klapptafel 3-teilig 2000x1200mm weiß Email


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Klapptafel 3-teilig 2000x1200mm weiß Email
Whiteboard Klapptafel 3-teilig 2000x1200mm weiß Email
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR8106
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     8106
EAN/GTIN:
     4024158038964
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
  • Die Klapptafel ist mit 5 hochwertig emaillierten, magnethaftenden Schreibflächen versehen
  • Tafelrahmen und Ablageleiste aus silberfarbig eloxiertem Aluminium
  • Verdeckte Aufhängung inklusive.
Weitere Informationen:
Breite:
1320 mm
Eckenfarbe:
schwarz
Höhe:
70 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
2130 mm
magnethaftend:
ja
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
200 cm
Produkthöhe:
120 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, klapptafel wandmontage, flügel tafel, ultradex klapptafel, Magnettafel, Schreibtafel, Weißwandtafel, Whiteboard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 1.037,29*
€ 1.086,58*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.068,99*
€ 1.189,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,57*
€ 1.415,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,82*
€ 1.399,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,90*
€ 1.369,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.103,54*
€ 1.313,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.069,95*
€ 1.273,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,99*
€ 1.272,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.