Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR8098141 Herst.-Nr.: 8098141 EAN/GTIN: 4024158543796 |
| |
|
| | |
| - Pinntafel Filz
- schwer entflammbar, B1
- Tafelkern aus hochwertiger PU-Leichtbauplatte, vollflächig verklebt mit strapazierfähigem Filztuch
- leichtes Einstechen der Nadeln
- Aluminiumrahmen silberfarbig eloxiert
- abgerundete graue Kunststoffecken
- im Hoch- oder Querformat montierbar
- Materialausführung entspricht DIN EN 13501-1 / B-s2, d0 schwer entflammbar
Weitere Informationen: | | Eckenfarbe: | grau | Farbe: | orange | Marke: | Ultradex | Produktbreite: | 150 cm | Produkthöhe: | 120 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | orange | Tafelfläche: | Textil | Tiefe: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filz pinntafel, filz pinnwand, ultradex pinnwand, entflammbar, Memotafel, schwer, Tafel |
| | |
| |