Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinntafel Filz 1200x900mm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pinntafel Filz 1200x900mm orange
Pinntafel Filz 1200x900mm orange
Pinntafel Filz 1200x900mm orange
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR809741
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     809741
EAN/GTIN:
     4024158244020
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
  • Info-Pinntafeln mit einer Textiloberfläche
  • mit der Textiloberfläche behält die Tafel lange ein gutes Aussehen
  • Die elastische Schaumplatte ermöglicht ein leichtes Einstechen und Herausziehen der Pinnnadeln
  • Der Aluminiumrahmen verstärkt den hochwertigen Eindruck dieser Tafeln.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Eckenfarbe:
grau
Höhe:
900 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
90 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
orange
Tafelfläche:
Filz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 174,97*
€ 221,68*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 197,25*
€ 264,47*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,47*
€ 314,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,15*
€ 309,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,08*
€ 272,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,96*
€ 251,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 205,07*
€ 244,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,25*
€ 234,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.