Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotafel unbrennbar B1500xH1200xT22mm Edelstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infotafel unbrennbar B1500xH1200xT22mm Edelstahl blank
Infotafel unbrennbar B1500xH1200xT22mm Edelstahl blank
Infotafel unbrennbar B1500xH1200xT22mm Edelstahl blank
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR790715
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     790715
EAN/GTIN:
     4024158858159
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
  • Beidseitig mit blanker, magnethaftender und pinnfähiger Edelstahl-Lochblech-Oberfläche in Kassettenbauweise
  • Rahmen und Ecken aus silberfarbig eloxiertem Aluminium
  • mit 4 abhebesicheren, sichtbaren Tafelaufhängern für Wandmontage
  • im Hoch- oder Querformat montierbar; auch als Stellwandtafel verwendbar
  • Lieferumfang: Tafel inkl. spezieller Wandhalter inkl. Abhebe-Sicherung
  • Zubehör: unbrennbare, rauchfreie Pinnnadeln-Bestellnr. 8485, optional dazu bestellen
  • dieses Produkt erfüllt die Richtlinien der Brandschutzklasse A1
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Eckenfarbe:
grau
magnethaftend:
ja
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
150 cm
Produkthöhe:
120 cm
Rahmenfarbe:
aluminium
Tafelfarbe:
silber
Tafelfläche:
Metalltafel
Tiefe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, aushangtafel ultradex, aushangtafel, Emailletafel, Metalltafel, Schreibtafel, Tafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, WhiteboardTafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 1.584,86*
€ 1.618,89*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.623,92*
€ 1.762,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.762,90*
€ 2.097,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.755,79*
€ 2.089,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.734,70*
€ 2.064,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.675,23*
€ 1.993,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.623,92*
€ 1.932,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.