Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandtafel Edelstahl Duodex 2.0 B1200xH1800xT22mm blank/weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stellwandtafel Edelstahl Duodex 2.0 B1200xH1800xT22mm blank/weißaluminium
Stellwandtafel Edelstahl Duodex 2.0 B1200xH1800xT22mm blank/weißaluminium
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR749633
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     749633
EAN/GTIN:
     4024158080918
Suchbegriffe:
Bürostellwand
Informationswand
Raumteiler
Stelltafel
  • Duodex 2.0 / Metalldesign Edelstahl-Lochblech
  • Vorderseite: blankes Edelstahllochblech, magnethaftend, pinnfähig, nicht beschreibbar
  • Rückseite: silberfarbig (RAL9006) lackierte Polyester-Oberfläche im Metalldesign, magnethaftend, nicht beschreibbar
  • Silberfarbig eloxierter Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken
  • im Hoch-oder Querformat montierbar.
  • Zu der Tafel müssen noch Standrohre, Standfüße und Klemmen bestellt werden
  • zu jeder Tafel werden 4 Klemmen (2 Packungen) benötigt
  • Montagewerkzeug wird mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
25.7 kg
Farbe:
silber/weißaluminium
magnethaftend:
ja
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
180 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
blank/weißaluminium
Tafelfläche:
Magnettafel
Tiefe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Stellwand, Trennwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 659,00*
€ 742,83*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 692,62*
€ 806,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,64*
€ 959,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,65*
€ 946,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,49*
€ 924,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,26*
€ 869,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 708,26*
€ 842,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,62*
€ 824,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
7074
ab € 35,96*
Sonstiges
Ultradex
9270
ab € 56,23*
Sonstiges
Ultradex
8485
ab € 15,72*
Sonstiges
Ultradex
9272
ab € 32,13*
Sonstiges
Ultradex
7411
ab € 275,59*
Sonstiges
Ultradex
7410
ab € 347,11*
Sonstiges
Ultradex
8516
ab € 9,49*
Sonstiges
Ultradex
8458N99
ab € 26,83*
Sonstiges
Ultradex
8332N
ab € 41,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.