Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandtafel Duodex 2.0 B1200xH2000xT22mm blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stellwandtafel Duodex 2.0 B1200xH2000xT22mm blank
Stellwandtafel Duodex 2.0 B1200xH2000xT22mm blank
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR749504
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     749504
EAN/GTIN:
     4024158081410
Suchbegriffe:
Bürostellwand
Informationswand
Raumteiler
Stelltafel
  • Duodex 2.0, beidseitig
  • Mit zwei Funktionen: Edelstahllochblech magnethaftend und pinnbar.
  • Zu der Tafel müssen noch Standrohre, Standfüße und Klemmen bestellt werden
  • zu jeder Tafel werden 4 Klemmen (2 Packungen) benötigt
  • Montagewerkzeug wird mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
30.4 kg
Farbe:
silber
magnethaftend:
ja
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
200 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
silber
Tafelfläche:
Magnettafel
Tiefe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Stellwand, Trennwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 1.211,64*
€ 1.305,52*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.240,81*
€ 1.425,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.425,64*
€ 1.696,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.404,89*
€ 1.671,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.363,52*
€ 1.622,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.300,24*
€ 1.547,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.260,57*
€ 1.500,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.240,81*
€ 1.476,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.