Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauelement-Set beidseitig Filz/Fair BxH 1500x1200mm grau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbauelement-Set beidseitig Filz/Fair BxH 1500x1200mm grau/weiß
Anbauelement-Set beidseitig Filz/Fair BxH 1500x1200mm grau/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR747628
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     747628
EAN/GTIN:
     4024158166735
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
  • Anbauelement im Set Whiteboard/Filz
  • Vorderseite weiß
  • magnethaftend und beschreibbar
  • jederzeit erweiterbar
  • Die Rückseite ist mit einem pinnbaren Filz ausgestattetTafelrahmen und Rundrohrständer sind aus silberfarbig eloxiertem Aluminium.
  • Lieferumfang: Tafel, 1 Standrohr, 2 Füße, 4 Tafelklemmen und Schraubendreher
Weitere Informationen:
Ausführung des Fußes:
Standrohr
Farbe:
weiß/grau
Farbe des Fußes:
silber
magnethaftend:
ja
Marke:
Ultradex
Material des Fußes:
Aluminium
Produktbreite:
150 cm
Produkthöhe:
120 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß/grau
Tafelfläche:
Whiteboard/Textil
Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filztafel 2x1,2m, filz pinnwand, ultradex pinnwand, Anbautafel, Anbautafelelement, Anbautafelset, Bürostellwand, Informationswand, Raumteiler, Stelltafel, Stellwand, Trennwand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 528,24*
€ 602,78*
Frei Haus
ab € 532,56*
€ 617,00*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 554,31*
€ 654,01*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,01*
€ 778,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,07*
€ 714,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,01*
€ 706,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,39*
€ 679,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 554,31*
€ 659,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.