Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwand-Set Anbauelement einseitig Fair B2000xH1200mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stellwand-Set Anbauelement einseitig Fair B2000xH1200mm weiß
Stellwand-Set Anbauelement einseitig Fair B2000xH1200mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR747308
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     747308
EAN/GTIN:
     4024158036663
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
  • Diese robusten, aber trotzdem ansprechenden Tafel bestehen aus dem Tafelelement und Tafelständer (Grundtafel)
  • mit Polyester-Schreiboberfläche
  • Tafelständer aus silber eloxierten Aluminiumrundrohren
  • links und rechts anbaubar
  • Tafeln in jedem Winkel stufenlos aufstell- und veränderbar
  • Lieferumfang: Tafel, 1 Standroh, 4 Tafelklemmen, Schraubendreher
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
41.05 kg
Eckenfarbe:
Grau
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
ja
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
200 cm
Produkthöhe:
120 cm
Rahmenfarbe:
grau
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, ultradex stellwand, büro raumteiler, Stellwandbaukasten, Stellwandsystem, TQM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 551,76*
€ 651,94*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 582,80*
€ 723,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,20*
€ 860,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,50*
€ 856,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,81*
€ 836,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,13*
€ 771,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 628,72*
€ 748,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,80*
€ 693,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.