Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandtafel Pinntafel/Whiteboard B1600xH600xT22mm orange/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stellwandtafel Pinntafel/Whiteboard B1600xH600xT22mm orange/weiß
Stellwandtafel Pinntafel/Whiteboard B1600xH600xT22mm orange/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR746441
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     746441
EAN/GTIN:
     4024158999371
Suchbegriffe:
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
Pintafel
  • Kombinierte Oberflächen: erste Seite Filz zum Pinnen, zweite Seite weiß, magnethaftend und beschreibbar
  • Zu der Tafel müssen noch Standrohre, Standfüße und Klemmen bestellt werden
  • zu jeder Tafel werden 4 Klemmen (2 Packungen) benötigt
  • Montagewerkzeug wird mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/weiß
magnethaftend:
ja
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
160 cm
Produkthöhe:
60 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
orange/weiß
Tafelfläche:
Whiteboard/Filz
Tiefe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinboard fahrbar, pinboard, pinntafel 90,0 x 60,0 cm, Bürostellwand, Informationswand, Raumteiler, Stelltafel, Stellwand, Trennwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 254,32*
€ 317,55*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 278,89*
€ 365,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,81*
€ 435,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,94*
€ 430,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,87*
€ 372,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,35*
€ 352,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 287,82*
€ 342,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,89*
€ 331,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.