Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandtafel Pinntafel/Whiteboard B1400xH600xT22mm grau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stellwandtafel Pinntafel/Whiteboard B1400xH600xT22mm grau/weiß
Stellwandtafel Pinntafel/Whiteboard B1400xH600xT22mm grau/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR746309
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     746309
EAN/GTIN:
     4024158776477
Suchbegriffe:
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
Pintafel
  • Kombinierte Oberflächen: erste Seite Filz zum Pinnen, zweite Seite weiß, magnethaftend und beschreibbar
  • Zu der Tafel müssen noch Standrohre, Standfüße und Klemmen bestellt werden
  • zu jeder Tafel werden 4 Klemmen (2 Packungen) benötigt
  • Montagewerkzeug wird mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Farbe:
grau/weiß
Importdatum:
21.01.2020
magnethaftend:
ja
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
140 cm
Produkthöhe:
60 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
grau/weiß
Tafelfläche:
Whiteboard/Filz
Tiefe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinboard fahrbar, pinboard, pinntafel 90,0 x 60,0 cm, Bürostellwand, Informationswand, Raumteiler, Stelltafel, Stellwand, Trennwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 245,40*
€ 308,22*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 268,70*
€ 355,09*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,09*
€ 422,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,14*
€ 419,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,23*
€ 348,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,39*
€ 333,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 272,34*
€ 324,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,70*
€ 319,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.