Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR743541 Herst.-Nr.: 743541 EAN/GTIN: 4024158236544 |
| |
|
| | |
| - Die Pinnwände sind mit Filz bespannt
- Der Kern besteht aus einer Weichfaserplatte, so dass sich die Pinnnadeln problemlos hineinstecken und herausziehen lassen
- Eingefasst werden die Tafeln mit einem silberfarbig eloxierten Alurahmen
- Die Tafeln sind in verschiedenen Maßen und Farben lieferbar
Weitere Informationen: | | Breite: | 2000 mm | Eckenfarbe: | grau | Höhe: | 1200 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | magnethaftend: | nein | Marke: | Ultradex | Produktbreite: | 200 cm | Produkthöhe: | 120 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | orange | Tafelfläche: | Textil | Tiefe: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| |