Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langarmstrahler LED 13W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langarmstrahler LED 13W
Langarmstrahler LED 13W
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR742501
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     742501
EAN/GTIN:
     4024158337890
Suchbegriffe:
Displayleuchte
Organisationstafel Halogenspots
Spots (Moderatorentafel)
displayleuchte
  • Montiert wird der Strahler durch einfaches Aufschieben in ein Aluprofil, das am oberen Tafelrahmen gleitet und über die gesamte Tafelbreite hin- und her geschoben werden kann.
  • Die Leuchtkörper können auf beiden Tafelseiten montiert werden.
  • Zur Justierung des Lichtes kann der Lampenkopf bewegt und der gesamte Arm in drei Grundhöhen fixiert werden.
  • Lieferumfang: Langarmstrahler, LED 13W, Halter für die Befestigung am Tafelrahmen, anschlussfertiges Kabel
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
240 V
Armlänge:
55 cm
dimmbar:
ja
Energieeffizienzklasse:
LED
Farbe:
silber
Lampenleistung:
13 W
Lampentyp:
LED
Leuchtmittel austauschbar:
nein
Leuchtmittel enthalten:
ja
Marke:
Ultradex
Material:
Aluminium
Stand/Befestigung:
freistehend
Weitere Suchbegriffe: Langarmstrahler, LED, LED-Strahler, LEDStrahler, Strahler, Tafelbeleuchtung, Tafellampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,71*
€ 410,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,60*
€ 402,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,84*
€ 372,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,08*
€ 349,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 284,97*
€ 339,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,82*
€ 312,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.