Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandtafel beidseitig Filz B1800xH1200xT22mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stellwandtafel beidseitig Filz B1800xH1200xT22mm schwarz
Stellwandtafel beidseitig Filz B1800xH1200xT22mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR742311
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     742311
EAN/GTIN:
     4024158079547
Suchbegriffe:
Bürostellwand
Filztafel
Informationswand
Raumteiler
  • Filz, beidseitige zum Pinnen
  • Beidseitig Filz.
  • Zu der Tafel müssen noch Standrohre, Standfüße und Klemmen bestellt werden
  • zu jeder Tafel werden 4 Klemmen (2 Packungen) benötigt
  • Montagewerkzeug wird mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
180 cm
Produkthöhe:
120 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
schwarz
Tafelfläche:
Filz
Tiefe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Stelltafel, Stellwand, Trennwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 337,98*
€ 411,83*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 359,90*
€ 465,26*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,26*
€ 553,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,92*
€ 542,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,68*
€ 492,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,86*
€ 463,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 378,44*
€ 450,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,90*
€ 428,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
8485
ab € 15,69*
Sonstiges
Ultradex
7411
ab € 274,93*
Sonstiges
Ultradex
7410
ab € 345,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.