Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR7423109 Herst.-Nr.: 7423109 EAN/GTIN: 4024158546124 |
| |
|
| | |
| - Pinntafel Filz
- schwer entflammbar
- B1 Tafelkern aus hochwertiger PU-Leichtbauplatte
- vollflächig verklebt mit strapazierfähigem Filztuch
- leichtes Einstechen der Nadeln
- Aluminiumrahmen silberfarbig eloxiert
- abgerundete graue Kunststoffecken
- im Hoch- oder Querformat montierbar
- Materialausführung entspricht DIN EN13501-1 / B-s2, d0
- schwer entflammbar
- zweiseitig ohne Wandaufhängung
- zur Nutzung als Stellwand müssen Standrohre, Klemmen und Füße zusätzlich bestellt werden
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Marke: | Ultradex | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 180 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminiuum | Tafelfarbe: | grau | Tafelfläche: | Textil | Tiefe: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |