Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandtafel beidseitig Whiteboard B1600xH600xT22mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stellwandtafel beidseitig Whiteboard B1600xH600xT22mm weiß
Stellwandtafel beidseitig Whiteboard B1600xH600xT22mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR741408
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     741408
EAN/GTIN:
     4024158776026
Suchbegriffe:
Fair
Sichtschutzwand
Stellwand
Trennwand
  • Beidseitig magnethaftend
  • weiß mit Whiteboardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar
Weitere Informationen:
Breite:
1270 mm
Eckenfarbe:
grau
Höhe:
70 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1570 mm
magnethaftend:
ja
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
160 cm
Produkthöhe:
60 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 292,80*
€ 363,72*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 316,21*
€ 406,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,02*
€ 483,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,26*
€ 473,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,57*
€ 426,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,24*
€ 401,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 327,94*
€ 390,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,21*
€ 376,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
844199
ab € 1,70*
Sonstiges
Ultradex
8339
ab € 5,45*
Sonstiges
Ultradex
7411
ab € 274,40*
Sonstiges
Ultradex
7410
ab € 346,72*
Sonstiges
Ultradex
8338
ab € 7,87*
Sonstiges
Ultradex
8332N
ab € 41,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.