Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden für Stellwandsystem BxT 1500x350mm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablageboden für Stellwandsystem BxT 1500x350mm lichtgrau
Ablageboden für Stellwandsystem BxT 1500x350mm lichtgrau
Ablageboden für Stellwandsystem BxT 1500x350mm lichtgrau
Ablageboden für Stellwandsystem BxT 1500x350mm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR7412001
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     741200-1
EAN/GTIN:
     4024158074825
Suchbegriffe:
Stellwandablageboden
Stellwandschrägboden
Stellwandsystem-Ablagen
Trennwandablageboden
  • Stabile Ablage aus beidseitig Melaminharz beschichteter MDF - Platte in lichgrau mit silberfarbigem Aluminiumrahmen.
  • Wird komplett mit Tragarmen und Klemmbeschlägen geliefert.
  • Wollen Sie mehrere Prospekte, Kataloge, Blätter, etc. lose übereinander auf der Schrägablage präsentieren, so benötigen Sie zusätzlich die Aluminium-Winkelleiste, Bestellnummer 741300, die einfach in den Rahmen des Ablagebodens eingehängt wird.
  • Die Tragarme dienen als Gerade- oder Schrägablage.
  • Durch einfaches Drehen und Wechseln der Aluminiumträger können Sie die Ablageform schnell verändern.
  • Ein Klettverschluss auf beiden Seiten sorgt für einen sicheren Halt der Ablage.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Marke:
Ultradex
Material:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Produktbreite:
1500 cm
Tafelfarbe:
lichtgrau
Tiefe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Trennwandschrägboden, Ablage, Ablageboden, Boden, Prospektablage, Winkelbablage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 252,06*
€ 310,52*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 277,70*
€ 358,29*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,29*
€ 426,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,15*
€ 414,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,66*
€ 406,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,38*
€ 383,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 313,10*
€ 372,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,70*
€ 330,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.