Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Tafelklemme für 40mm Standrohr eloxiert silber Schnellverschluss VE=2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aluminium-Tafelklemme für 40mm Standrohr eloxiert silber Schnellverschluss VE=2 Stück
Aluminium-Tafelklemme für 40mm Standrohr eloxiert silber Schnellverschluss VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR740800F
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     740800F
EAN/GTIN:
     4024158707044
Suchbegriffe:
Stellwand
Stellwandgrundelemente
Stellwandzubehör
  • Tafelklemmen, Aluminium, silber eloxiert,
  • Inhalt: VPE mit 2 Stück, passend zum 40 mmStandrohr
  • Pro Tafel werden 2VPE (4 Stück) benötigt
  • mit Schnellverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ultradex
Material:
Aluminium
Packungsinhalt:
2 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 44,25*
€ 60,01*
2 Tage
10
€ 8,50*
ab € 44,47*
€ 60,66*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,01*
€ 71,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,51*
€ 69,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,73*
€ 66,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,81*
€ 64,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,86*
€ 58,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 48,85*
€ 58,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,25*
€ 52,66
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 22,125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.