Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandtafel beidseitig Filz B1600xH600xT22mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stellwandtafel beidseitig Filz B1600xH600xT22mm grau
Stellwandtafel beidseitig Filz B1600xH600xT22mm grau
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR739909
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     739909
EAN/GTIN:
     4024158783093
Suchbegriffe:
Filztafel
Pintafel
Stelltafel
Stellwand
  • Die Pinnwände sind mit Filz bespannt
  • Der Kern besteht aus einer Weichfaserplatte, so dass sich die Pinnnadeln problemlos hineinstecken und herausziehen lassen
  • Eingefasst werden die Tafeln mit einem silberfarbig eloxierten Alurahmen
  • Die Tafeln sind in verschiedenen Maßen und Farben lieferbar
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Eckenfarbe:
grau
Höhe:
600 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
nein
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
160 cm
Produkthöhe:
60 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
grau
Tafelfläche:
Textil
Tiefe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Stellwandtafel, Textiltafel, Trennwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 238,37*
€ 293,25*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 260,36*
€ 338,21*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,21*
€ 402,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,46*
€ 400,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,58*
€ 355,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,74*
€ 337,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 275,61*
€ 327,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,36*
€ 309,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
8485
ab € 15,72*
Sonstiges
Ultradex
7411
ab € 274,93*
Sonstiges
Ultradex
7410
ab € 344,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.