Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationswand beidseitig Karton 1200x1500mm weiß VE=1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationswand beidseitig Karton 1200x1500mm weiß VE=1
Moderationswand beidseitig Karton 1200x1500mm weiß VE=1
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR720400
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     720400
EAN/GTIN:
     4024158018645
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
  • Die Moderationstafeln können im Hoch- oder Querformat montiert werden und sind stufenlos höhenverstellbar
  • Die Tafelfläche hat eine Größe von 1500x1200mm
  • Die Standfüße haben eine Höhe von 900mm
  • Die Moderationstafeln sind in den Oberflächen: Filz, Kork, Karton oder Whiteboard erhältlich. Tafelrahmen und Ständer sind aus silberfarbig eloxiertem Aluminium
  • Durch die Lenkrollen werden die Moderationstafeln fahrbar.
Weitere Informationen:
Breite:
1260 mm
Eckenfarbe:
grau
Höhe:
70 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1570 mm
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
150 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Karton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 274,40*
€ 340,35*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 297,54*
€ 389,67*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,67*
€ 463,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,75*
€ 453,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,02*
€ 393,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,31*
€ 374,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 305,21*
€ 363,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,54*
€ 354,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
719000
ab € 342,36*
Sonstiges
Ultradex
719607
ab € 498,62*
Sonstiges
Ultradex
719609
ab € 498,68*
Sonstiges
Ultradex
719608
ab € 546,33*
Sonstiges
Ultradex
720106
ab € 343,28*
Sonstiges
Ultradex
720109
ab € 343,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.