Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einverständnis-Erklärungen B148xH210mm weiß DIN A5 VE 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einverständnis-Erklärungen B148xH210mm weiß DIN A5 VE 50 Stück
Einverständnis-Erklärungen B148xH210mm weiß DIN A5 VE 50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR20101
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     20101
EAN/GTIN:
     4024158011059
Suchbegriffe:
Beleg
Formular
Visitenkarten
  • Einverständniserklärung für die Aufbewahrung von Visitenkarten
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
20 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
230 mm
Marke:
Ultradex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,75*
€ 11,90*
2 Tage
6
€ 8,50*
ab € 7,89*
€ 12,08*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,90*
€ 14,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,69*
€ 13,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.