Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR140806 Herst.-Nr.: 140806 EAN/GTIN: 4024158011745 |
| |
|
| | |
| - Einsteckkarten für Planrecord Stecktafeln
- 32 mm hoch, auf A4 Bogen a 8 Streifen
- 11 mm Sichtrand durch Linie markiert
- hochwertiger Karton 190g/qm
- lichtecht im Innenbereich
Weitere Informationen: | | Breite: | 220 mm | Farbe: | blau | Farbname: | himmelblau | Höhe: | 10 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 300 mm | Marke: | Ultradex |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,70* | € 14,75* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 9,76* | € 14,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 1,94* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|