Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR140608 Herst.-Nr.: 140608 EAN/GTIN: 4024158000374 |
| |
|
| | |
| - Einsteckkarten 4 cm für Planrecord Stecktafeln
- Die Karten sind 32 mm hoch
- 9 Karten hängen an einem Streifen und sind perforiert
- Nach 11 mm im oberen Bereich ist eine Hilfslinie
- In verschiedenen Breiten und Farben lieferbar.
- weiß
- VE=90 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 60 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 32 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Ultradex | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 90 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Streifen-Stecktafel, Streifensteckplaner, Streifenstecktafel, Streifenstecktafel-Markierungsstreifen, Streifenstecktafel-Planungsstreifen, Streifenstecktafel-Terminstreifen, einsteckkarte plantafel, 1406, Beschriftungskarten, Einsteckkarten, Stecktafelkarten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 8,23* | € 12,29* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 8,40* | € 12,49* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 8,56* | € 12,72* | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 9,11* | € 13,93* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 13,05* | € 18,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 90 Stück (ab € 0,09145* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|