Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR140509 Herst.-Nr.: 140509 EAN/GTIN: 4024158000244 |
| |
|
| | |
| - Einsteckkarten für Planrecord Stecktafeln
- 32 mm hoch, 9 Karten pro Streifen
- 11 mm Sichtrand durch Linie markiert
- hochwertiger Karton 190g/qm
- lichtecht im Innenbereich
Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Höhe: | 32 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Ultradex | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 90 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Streifensteckplaner, Streifenstecktafel, Streifenstecktafel-Markierungsstreifen, Streifenstecktafel-Planungsstreifen, Streifenstecktafel-Terminstreifen, einsteckkarte plantafel, 1405, Einsteckkartentafel, Planrecord, Steckkarte, Steckkartentafel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,45* | € 10,27* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 6,57* | € 10,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 90 Stück (ab € 0,07167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|